Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine SB 23 Plus MK2 25mm FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174683431006
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     223020
EAN/GTIN:
     4251762500406
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit CEE-Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über ZahnstangeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 750mm· Länge: 550mm· Ausladung: 260mm· Höhe: 2050mm· Motorleistung: 0,75kW· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.721,08*
€ 5.761,27*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5.908,43*
€ 5.948,63*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 5.935,41*
€ 5.976,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5.779,08*
€ 5.984,12*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.947,68*
€ 5.987,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.976,93*
€ 7.112,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.959,49*
€ 7.091,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.959,48*
€ 7.091,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.941,44*
€ 7.070,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.941,43*
€ 7.070,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.935,42*
€ 7.063,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5.935,41*
€ 7.063,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.