Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Aerotec 625-90 PRO 420l/min 15bar 3 kW 400 V,50 Hz 90l AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000898527
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2009643
EAN/GTIN:
     4260695512967
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwenderstecker · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A) Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 935mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
420 l/min
Liefermenge:
310 l/min
Behältervolumen:
90 l
Betriebsdruck:
15 bar
Nennaufnahmeleistung:
3 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
75 kg
Breite:
400 mm
Steckertyp:
CEE
Höhe:
1000 mm
Marke:
AEROTEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
AEROTEC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 52,95*
ab € 995,54*
€ 1.053,79*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 999,96*
€ 1.053,81*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 971,87*
€ 1.058,40*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.003,55*
€ 1.063,40*
Lager 1319
4
Frei Haus
ab € 1.295,42*
€ 1.402,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,29*
€ 1.668,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,63*
€ 1.646,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.362,87*
€ 1.621,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,40*
€ 1.561,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,11*
€ 1.549,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,42*
€ 1.541,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
9040-4
ab € 17,20*
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.