Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROTEC 2009643 Kompressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V50 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROTEC 2009643 Kompressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V50 H
AEROTEC 2009643 Kompressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V50 H
AEROTEC 2009643 Kompressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V50 H
Artikel-Nr.:
     2280-39976588941
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2009643
EAN/GTIN:
     4260695512967
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
AEROTEC 2009643 Kompressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V50 H Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwenderstecker Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 935mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21060701
HerstellerNr:
2009643
Werksnummer:
4000898527
Länge netto mm:
935,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
1000,00
Gewicht netto Kg:
75,000000
Gewicht brutto Kg:
75,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
420 l/min 15 bar
Produktart:
Kompressor
Ausfuehrung:
3 kW 400 V50 Hz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 992,94*
€ 1.047,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 972,94*
€ 1.051,77*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.007,17*
€ 1.056,59*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.015,63*
€ 1.066,54*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.045,74*
€ 1.096,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,54*
€ 1.269,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,37*
€ 1.253,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,02*
€ 1.222,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,24*
€ 1.211,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,63*
€ 1.208,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
9040-4
ab € 17,06*
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.