Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Aerotec 625-90 PRO 420l/min 15bar 3 kW 400 V,50 Hz 90l AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000898527
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2009643
EAN/GTIN:
     4260695512967
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwenderstecker · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dBWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 935mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
420 l/min
Höhe:
1000 mm
Marke:
AEROTEC
Liefermenge:
310l l/min
Behältervolumen:
90 l
Betriebsdruck:
15 bar
Nennaufnahmeleistung:
3 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
75 kg
Breite:
400 mm
Steckertyp:
CEE
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 992,94*
€ 1.047,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 972,94*
€ 1.051,77*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.007,17*
€ 1.056,59*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.015,63*
€ 1.066,54*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.045,74*
€ 1.096,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,29*
€ 1.246,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,12*
€ 1.230,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,77*
€ 1.199,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,99*
€ 1.188,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,94*
€ 1.181,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
9040-4
ab € 17,06*
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.