Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Winter Comfort 3302 Gr.11 schwarz EN 388 ,EN420,EN511 PSAII


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000391357
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     198.71
EAN/GTIN:
     5701952198719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
nach EN 388 · Kat II · Material: Polyester/Acrylstrick mit Nitrilschaumbeschichtung · wasserdichter und gut isolierter Winterhandschuh, gutes Fingergefühl und gute Wärmeleistung · Schnittschutzklasse B · hervorragende Passform · besonders geschmeidig und elastisch · guter Griff · touchscreenfähig Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): X · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Ausführung: Nitrilschaumbeschichtung, Bundstrick · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
11
Länge ca.:
260 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
B
Material:
Polyester/Acrylstrick/Nitrilschaum
Norm:
EN 388 , EN420, EN511
Marke:
OX-ON
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
162
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,16*
2 Tage
152
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,26*
€ 4,19*
2 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 4,55*
6 Tage
216
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 4,80*
Lager 1319
216
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,09*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 4,90* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 73,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.