Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falztreibriegel 1899 65 mmStulpb.20mm Stulpl.235mm VA ktg.rd BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1319-3324024131
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1899 0267
EAN/GTIN:
     4015540273001
Suchbegriffe:
Falztreibriegel
Falztreibriegelschloss
bks falztreibriegel
falztreibriegelschloss
nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüssen nach DIN EN 1634 · Hinterdornmaß 15 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar · Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · entspricht Stangenverlauf von Dornmaß: 65mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpausführung:
käntig abgerundet
Riegel:
Stahl
für Stange:
M6
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Basküle, Kantriegel, Türtreibriegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 232,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,21*
€ 233,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,03*
€ 234,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,63*
€ 245,64*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 252,37*
€ 308,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.