| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000242193 Herst.-Nr.: 22002303 EAN/GTIN: 4021226264225 |
| |
|
| | |
| Normalgestänge dunkelbraun f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22002303 | Werksnummer: | 3000207436 | Länge netto mm: | 295,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,590000 | Gewicht brutto Kg: | 0,590000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | dunkelbraun | Groesse: | dunkelbraun Standard | Produktart: | Normalgestänge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,24* | € 15,15* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,32* | € 15,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,62* | € 16,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,63* | € 16,61* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,64* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|