Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC m.Zub.10-160 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152791
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     062054
EAN/GTIN:
     3154020062054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Awendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl sowie Kupfer und Kupferlegierungen · für basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm · WIG Pulse kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung und ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das Schweißen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen · automatische Erkennung des Brenners : kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · Anzeige von Strom/Spannung bei und nach dem Schweißen · Speicherplätze für 10 Schweißjobs · Lüftersteuerung reduziert den Stromverbrauch, die Staubansaugung und den Lärm des Gerätes Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Zubehör · Schweißverfahren: TIG (DC), E-Hand · Höhe: 280mm · Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 95A · Zündungsart: Hochfrequenz · Mobilität: tragbar · Gewicht: 7,5kg · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Pulsen · Breite: 160mm · Länge: 360mm · Schutzart: IP 21 · Stromart: Gleichstrom - DC · Leistungsaufnahme: 7,5kVA · Leerlaufspannung: 92V · Absicherung: 16A · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
10-160 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
105 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, tig schweißgerät, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 599,97*
€ 659,10*
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 602,40*
€ 659,11*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 616,78*
€ 678,22*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 637,45*
€ 679,12*
Lager 1319
7
Frei Haus
ab € 791,81*
€ 880,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,40*
€ 1.047,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,68*
€ 1.028,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 843,06*
€ 1.003,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,79*
€ 961,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,33*
€ 953,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,81*
€ 942,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8090
€ 10,05*
Zubehör
k.A.
P8090
€ 27,74*
Zubehör
PROMAT
P8090
€ 12,07*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
€ 41,27*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
3211/1,8-R
€ 10,39*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
€ 12,65*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
€ 10,82*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
€ 75,28*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG21611
€ 5,88*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG22411
€ 5,42*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG22011
€ 5,60*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG23011
€ 5,45*
Zubehör
Toparc
044678
€ 20,36*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P516175
€ 1,58*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010516175
€ 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.