Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab SG 2 D.3mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1205750109
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     SG23011
EAN/GTIN:
     4251435518127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:EN ISO 636-A W 38 4 W 3Si1AWS/ASME-SFA5.18: ER 70S-6(Werkstoff Nr. 1.5125)Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht/-stab für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau · niedriglegierte TIG-StäbeGrundwerkstoffe:St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4StE255 - StE 380HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6GS 38 - GS 52S235JRG2 - S355J2 P235GH P265GH P295GHFeinkorn bis S420NTÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²)ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²)ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)Zulassungen: TÜV, DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Werkstoffnummer:
SG 2
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht niedriglegiert, wig schweißdraht, wig schweißdraht 3mm, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 8,90*
ab € 13,705*
€ 19,085*
5 Tage
30
€ 7,99*
ab € 14,29*
€ 19,95*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 17,73*
€ 24,52*
Lager 1498
20
€ 5,50*
ab € 18,23*
€ 25,26*
€ 5,00*
ab € 19,76*
€ 27,25*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 3,646* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.