Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab SG 2 D.2,4mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1205750108
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     SG22411
EAN/GTIN:
     4251435518097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:EN ISO 636-A W 38 4 W 3Si1AWS/ASME-SFA5.18: ER 70S-6(Werkstoff Nr. 1.5125)Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht/-stab für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau · niedriglegierte TIG-StäbeGrundwerkstoffe:St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4StE255 - StE 380HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6GS 38 - GS 52S235JRG2 - S355J2 P235GH P265GH P295GHFeinkorn bis S420NTÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²)ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²)ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)Zulassungen: TÜV, DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Werkstoffnummer:
SG 2
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2,4mm, wig schweißdraht, wig schweißdraht niedriglegiert, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
€ 8,90*
ab € 13,665*
€ 19,615*
4 Tage
175
€ 7,99*
ab € 14,32*
€ 20,46*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 17,73*
€ 25,13*
Lager 1498
35
€ 5,50*
ab € 18,29*
€ 25,59*
€ 5,00*
ab € 19,80*
€ 27,36*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 3,658* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.