Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200 m.Zub.10-200 A WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914754
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · digitales Display · durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht · Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 365mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 6,7kg · Schutzart: IP21 S · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 280mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Stromaufnahme: 28,8A · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 6,6kVA
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
68,7 V
Schweißstrombereich:
10-200 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
130 A
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
93
€ 4,90*
ab € 293,08*
€ 346,70*
5 Tage
58
€ 8,90*
ab € 323,02*
€ 370,14*
6 Tage
91
Frei Haus
ab € 320,69*
€ 371,04*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 309,06*
€ 373,32*
Lager 1319
91
€ 4,95*
ab € 349,52*
€ 410,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,46*
€ 488,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,26*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,83*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,83*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,49*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
Zubehör
k.A.
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.