Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5M USB 2.0 A TO B CABLE - M/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     128-V931718
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB5M
EAN/GTIN:
     0065030845519
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Kabellänge:
5 m
USB-Version:
USB 2.0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,50*
ab € 5,01*
€ 7,42*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,45*
1
€ 8,95*
ab € 4,89*
€ 7,46*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 5,35*
€ 7,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 11,00*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828494
ab € 4,97*
Ähnlich
RS Pro
2012478
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.