Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ46644 Herst.-Nr.: 60005933 EAN/GTIN: 4550556121842 |
| |
|
| | |
| CD/M2 INGLASS TOUCH 20 TP SDM SL Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | LFD | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 4 | Bildschirmdiagonale: | 75 " | Bildschirmtechnologie: | LCD | Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | HD-Typ: | 4K Ultra HD | Helligkeit: | 500 cd/m² | Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Sharp-NEC Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, 4k monitor 75", sharp-nec monitore (alle) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.193,86* | € 5.440,49* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.341,86* | € 5.592,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 5.598,56* | € 5.874,52* | | | | | 39 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 6.433,89* | € 6.709,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|