Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ39456 Herst.-Nr.: D3NS1866L-4G EAN/GTIN: 4711174722945 |
| |
|
| | |
| SODIMM Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR3L | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 204-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 4 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 4 GB | Speichertaktfrequenz: | 1866 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,81* | € 75,83* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,89* | € 77,17* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,41* | € 77,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,17* | € 78,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 62,67* | € 80,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|