Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VG2708A-MHD 27IN 68.58CM 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI68481
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2708A-MHD
EAN/GTIN:
     0766907024159
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920 X 1080 FHD 16:9 250 CD/M2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 129,19*
€ 3,50*
ab € 100,35*
€ 131,33*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 102,90*
€ 131,34*
€ 6,78*
ab € 104,18*
€ 132,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 133,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.