Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HL-L5210DNTT LASER 48PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HL-L5210DNTT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L5210DNTT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L5210DNTT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L5210DNTT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L5210DNTT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     128-CI65237
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5210DNTTG2
EAN/GTIN:
     4002352013734
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
1.200DPI 256MB USB 2.0
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
48 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
870 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
256 MB
WLAN:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 340,58*
€ 385,57*
Lager 128
Frei Haus
ab € 390,36*
€ 424,27*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 400,36*
€ 432,98*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 416,71*
€ 451,00*
Frei Haus
ab € 420,55*
€ 453,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,47*
€ 501,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,92*
€ 492,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 120,15*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,92*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 127,96*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 110,57*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 125,62*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 116,92*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,43*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,32*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 177,18*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,19*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,62*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 106,21*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 134,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.