Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

98BDL4650D 98IN 247.7CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 98BDL4650D Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 98BDL4650D Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 98BDL4650D Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 98BDL4650D Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 98BDL4650D Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CI48483
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     98BDL4650D/00
EAN/GTIN:
     8712581799878
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
3840 X 2160 500CD 1200:1 8 MS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
98 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 6.674,45*
€ 6.946,24*
Lager 128
Frei Haus
ab € 7.368,30*
€ 7.642,96*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 7.802,63*
€ 8.084,09*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.642,96*
€ 9.095,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.585,81*
€ 9.027,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.434,45*
€ 8.847,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.368,30*
€ 8.768,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.