Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75BDL4650D 75IN 189.3CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 75BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 75BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 75BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 75BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 75BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CI48480
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75BDL4650D/00
EAN/GTIN:
     0810112790092
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
3840 X 2160 1200:1 500CD 8 MS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
75 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.933,21*
€ 2.099,06*
€ 1,93*
ab € 2.016,72*
€ 2.179,04*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 2.048,96*
€ 2.210,25*
33 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.053,58*
€ 2.214,87*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,06*
€ 2.497,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,15*
€ 2.475,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,99*
€ 2.400,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.975,42*
€ 2.350,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,21*
€ 2.300,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.