Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50BDL4650D 50IN 125.7CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 50BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 50BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 50BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 50BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 50BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CI48478
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50BDL4650D/00
EAN/GTIN:
     8712581799823
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
500CD/M2 3840 X 2160
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
50 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 980,35*
€ 1.070,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.027,01*
€ 1.121,77*
1 Tag
8
€ 1,00*
ab € 1.026,77*
€ 1.128,21*
€ 1,93*
ab € 1.041,90*
€ 1.141,99*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 1.054,36*
€ 1.150,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,83*
€ 1.274,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,32*
€ 1.260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,60*
€ 1.225,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,36*
€ 1.199,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,35*
€ 1.166,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.