Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55BDL4650D 55IN 3840 X 2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 55BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 55BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 55BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 55BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Philips 55BDL4650D Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CI45596
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55BDL4650D/00
EAN/GTIN:
     8712581799830
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
500CD/M2 5000:1 16:9 ANDROID 11
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.069,71*
€ 1.177,16*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.123,19*
€ 1.232,47*
€ 1,93*
ab € 1.121,26*
€ 1.237,41*
1 Tag
69
€ 1,00*
ab € 1.128,93*
€ 1.241,97*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 1.137,99*
€ 1.247,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,16*
€ 1.400,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,18*
€ 1.390,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,45*
€ 1.350,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,24*
€ 1.320,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,71*
€ 1.272,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.