Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75BDL3650Q 189.3CM 75IN ADS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 75BDL3650Q Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Philips 75BDL3650Q Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Artikel-Nr.:
     128-CI30232
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75BDL3650Q/00
EAN/GTIN:
     8712581799335
Suchbegriffe:
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Philips Monitor
3840X2160 16:9 400CD/M2 BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
75 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
400 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.761,90*
€ 1.903,33*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.761,60*
€ 1.905,52*
€ 1,93*
ab € 1.805,51*
€ 1.950,16*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.860,42*
€ 2.011,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.892,70*
€ 2.039,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,33*
€ 2.264,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,73*
€ 2.248,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,69*
€ 2.185,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,54*
€ 2.142,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,90*
€ 2.096,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.