Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG02170 Herst.-Nr.: 60005064 EAN/GTIN: 5028695125230 |
| |
|
| | |
| 500CD/M2 DIRECT LED BACKLIGHT Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | LFD | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | Bildschirmdiagonale: | 75 " | Bildschirmtechnologie: | LCD | Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | HD-Typ: | 4K Ultra HD | Helligkeit: | 500 cd/m² | Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Sharp-NEC Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, 4k monitor 75", sharp-nec monitore (alle) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.454,73* | € 2.648,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.567,39* | € 2.769,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.727,23* | € 2.954,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 3.064,75* | € 3.287,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|