Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38IN 3840 X 1600 21:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Viewsonic VP3881A Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixel Quad HD+ LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE13133
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VP3881A
EAN/GTIN:
     0766907013573
Suchbegriffe:
Curved Monitor
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
SUPERCLEAR IPS CURVE MONITOR 3 S
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Bildschirmdiagonale:
38 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 1600 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.027,73*
€ 1.100,97*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.032,01*
€ 1.100,98*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.037,54*
€ 1.116,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.041,57*
€ 1.117,80*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.044,69*
€ 1.120,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,98*
€ 1.310,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,16*
€ 1.298,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,01*
€ 1.280,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,27*
€ 1.256,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,01*
€ 1.228,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.