Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX LAPTOP BACKPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASE XX D31792 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
BASE XX D31792 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
BASE XX D31792 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
BASE XX D31792 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
BASE XX D31792 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
BASE XX D31792 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CA81424
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31792
EAN/GTIN:
     7640158669785
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
13-15.6IN BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Rucksack
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Material:
Polyester
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,79*
€ 16,38*
€ 4,50*
ab € 12,50*
€ 17,38*
Lager 128
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 17,78*
€ 6,70*
ab € 14,09*
€ 19,35*
10 Tage
10
€ 5,00*
ab € 14,90*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.