Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U32P2 80.01CM 31.5IN VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
AOC P2 U32P2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CA70492
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U32P2
EAN/GTIN:
     4038986119627
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
3840X2160 3000:1 16.9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 311,51*
€ 345,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,82*
€ 346,84*
€ 6,78*
ab € 315,21*
€ 347,55*
Lager 128
Frei Haus
ab € 315,68*
€ 347,56*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,13*
€ 353,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.