Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
ELO 2703LM 27IN LCD MGT MNTR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CA69240
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E659596
EAN/GTIN:
0843173135489
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
FHD PCAP 10-TOUCH DICOM BLACK
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Helligkeit:
270 cd/m²
Produktfarbe:
Schwarz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 27 zoll
,
elo touch solutions monitore
,
elo touch monitor
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 832,39*
€ 910,33*
Lager 128
Frei Haus
ab € 831,73*
€ 911,44*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 840,82*
€ 915,60*
Lager 7223
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 940,27*
€ 1.097,51*
Lager 42XH2
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,25*
€ 1.106,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,44*
€ 1.084,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,30*
€ 1.082,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,38*
€ 1.064,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,84*
€ 1.039,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,73*
€ 989,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Elo Statuslicht-Kit
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions E143088 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions E352196 POS-System-Zubehör Weiß
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393754 Eingebetteter Computer Rockchip 32 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,52*
Zubehör
InLine Stromkabel - 3 m - Schwarz - Europa - Strom/Netzteil - 3 m - Schwarz
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,08*
Zubehör
Netzkabel, C13, EU - ("kaltkabel5")
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen