Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPS15E5 15IN WIDE W10P CORE I5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions E892761 POS-System i5-8500T 3,5 GHz 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E892761 POS-System i5-8500T 3,5 GHz 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E892761 POS-System i5-8500T 3,5 GHz 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CA25664
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E892761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
8GB RAM 256SSD PROJECTED CAPACIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 1.179,56*
€ 1.296,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.441,44*
€ 1.679,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.436,66*
€ 1.688,08*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.645,26*
€ 1.797,48*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.797,48*
€ 2.139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,51*
€ 2.128,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.729,17*
€ 2.057,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,57*
€ 2.008,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.645,26*
€ 1.957,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 287,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 232,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 364,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,85*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.