Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETSHELTER WX 6U SINGLE HINGED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CA04669
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR106SH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
WALL-MOUNT ENCLOSURE 600MM DEEP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Rack-Kapazität:
6U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 268,99*
€ 305,85*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 269,48*
€ 305,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,43*
€ 306,09*
33 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 270,42*
€ 307,79*
Lager 128
Frei Haus
ab € 274,25*
€ 312,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,26*
€ 371,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8452
ab € 46,64*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 84,00*
Zubehör
APC
CAT6PNL-48
ab € 278,36*
Zubehör
APC
CAT6PNL-24
ab € 157,97*
Zubehör
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,74*
Zubehör
APC
SCL500RMI1UC
ab € 653,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.