Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOR LASERJET PRO CP5225DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-94313YU
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE712A#B19
EAN/GTIN:
     0884420971603
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
20PPM A3 COLOR 600X600DPI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
75000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Speicherkapazität:
192 MB
WLAN:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 983,11*
€ 1.051,08*
Frei Haus
ab € 982,01*
€ 1.054,22*
€ 1,95*
ab € 995,90*
€ 1.064,95*
Frei Haus
ab € 1.019,89*
€ 1.090,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.138,85*
€ 1.219,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,16*
€ 1.450,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,21*
€ 1.441,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,91*
€ 1.419,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,72*
€ 1.394,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,85*
€ 1.355,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UT811PE
ab € 359,57*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,05*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.