Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Videoschalter DVI, 5760 x 1080 1 Videoeingänge 3 Videoausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Matrox Videoschalter DVI, 5760 x 1080 1 Videoeingänge 3 Videoausgänge
Matrox Videoschalter DVI, 5760 x 1080 1 Videoeingänge 3 Videoausgänge
Matrox Videoschalter DVI, 5760 x 1080 1 Videoeingänge 3 Videoausgänge
Artikel-Nr.:
     108EL-6667839
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     T2G-D3D-IF
EAN/GTIN:
     5059045810940
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Externe Grafikkarte
Video Converter
Video Konverter
Gerätetyp = Multi-Monitor-Adapter
Video-Anschlusstyp = DVI
Anzahl der Videoeingänge = 1
Auflösung max. = 5760 x 1080
Stromversorgung = USB
Abmessungen = 140 x 113 x 28mm
Tiefe = 113mm
Höhe = 28mm
Breite = 140mm

Matrox Multi-MonitorDer Matrox Multi-Monitor-Adapter ist das neueste Gerät, mit dem Sie zwei oder drei Monitore an Ihren Laptop oder Desktop-Computer anschließen können. Er wird an den VGA-Ausgang angeschlossen und bietet hochwertige 2D- sowie 3D-Videos über alle Monitore hinweg. Sie sind extern und eignen sich ideal für Plattformen, die zuvor auf ein einzelnes Display beschränkt waren, z. B. Systeme mit integrierter Grafik oder ohne Erweiterungssteckplätze.Eigenschaften und VorteileUnterstützt eine maximale Auflösung von 5760x1080 (3x 1920x1080) über 3 Monitore hinweg Unterstützt eine maximale Auflösung von 3840x1200 (2x 1920x1200) über 2 Monitore hinweg Verwendet die vorhandene GPU Ihres Systems, um eine stabile Plattform für Büro-, 3D-Design- und Multimedia-Anwendungen zu bieten Funktioniert mit 1 x VGA-, 3 x DVI- und DisplayPort-Displays oder -Projektoren Schnelle und einfache Montage Externes Gerät, das Ihre Systemgarantie nicht verliert HDCP-Konformität für Wiedergabe von geschützten Inhalten Klonen, um eine Kopie eines Displays auf dem anderen Display anzuzeigen Umfasst PowerDesk Software zur einfachen Verwaltung Ihrer Desktop-Konfiguration PC- und Mac-kompatibelAnwendungenKommunikation auf dem Schlachtfeld Marine Radargeräte Eisenbahn Schutzräume Systems
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Multi-Monitor-Adapter
Video-Anschlusstyp:
DVI
Anzahl der Videoeingänge:
1
Auflösung max.:
5760 x 1080
Stromversorgung:
USB
Abmessungen:
140 x 113 x 28mm
Tiefe:
113mm
Höhe:
28mm
Breite:
140mm
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, video splitter 3 monitore, dvi splitter, 6667839, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, Matrox, T2GD3DIF, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,45*
€ 509,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,90*
€ 487,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,08*
€ 449,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
D2G-DP2D-MIF
ab € 159,93*
Zubehör
Matrox
ADP-DVI-AF
ab € 3,12*
Zubehör
Matrox
T2G-DP3D-IF
ab € 239,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.