Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 128-5095928 Herst.-Nr.: DB-330123-020-S EAN/GTIN: 4016032446620 |
| |
|
|  |  |
 | TYPE A M-M 2M ULTRAHD 60P BLACK Weitere Informationen:  |  | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | HDMI Typ A (Standard) | Anschluss 2: | HDMI Typ A (Standard) | Kabellänge: | 2 m | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 4,72* | € 6,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,87* | € 6,75* |  |  |  | Lager 128 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,88* | € 6,76* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 4,89* | € 6,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,06* | € 7,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|