Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-342C147 Herst.-Nr.: KCP426SD8/16 EAN/GTIN: 0740617281873 |
| |
|
| | |
| SODIMM Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 16 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 16 GB | Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr4 s0dimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,38* | € 43,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,66* | € 44,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,88* | € 44,10* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,07* | € 44,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 34,56* | € 45,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|