Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-342C122 Herst.-Nr.: KVR26S19S6/4 EAN/GTIN: 0740617280647 |
| |
|
| | |
| SODIMM 1RX16 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 4 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 4 GB | Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 s0 dimm 4gb kingston, ddr4 laptopspeicher, ddr4 notebookspeicher 4gb |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,21* | € 17,80* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,40* | € 18,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,36* | € 18,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,48* | € 18,20* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,71* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|