Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-242L650 Herst.-Nr.: 2933B001 EAN/GTIN: 4960999577470 |
| |
|
| | |
| BLACK INK CARTRIDGE Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | NS | Format: | SUPL | Druckfarben: | Schwarz | Typ: | Original |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 8,60* | € 11,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,81* | € 11,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,09* | € 11,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 9,55* | € 12,42* | | | | Lager 128 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,11* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|