Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA875062 Herst.-Nr.: 2933B001AA EAN/GTIN: 4960999577470 |
| |
|
| | |
| - Canon Black Ink Cartridge Tintenpatrone
- schwarz
- Füllmenge 9ml
- passend für: PIXMA iP3600, iP4600, iP4600x, iP4700, MP540, MP540x, MP550, MP560, MP620, MP620B, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.4 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Füllmenge: | 9 ml | Marke: | Canon | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CLI-521BK |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 11,12* | € 12,64* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,34* | € 12,88* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,71* | € 13,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,95* | ab € 12,00* | € 13,57* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,28* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|