Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 4000mm breitx50lfm, 50µ,transluzent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Flachfolie, 4000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet
LDPE-Flachfolie, 4000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet
Artikel-Nr.:
     123TP-8260056
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260056
EAN/GTIN:
     4056705001428
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
  • Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen
  • Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet
  • Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
  • Vielseitig einsetzbar, undurchlässig
  • Strapazierfähig und robust
  • Auf Rolle, mehrfach gefaltet
  • Rollendurchmesser: ca. 165 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 9,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transluzent
Gewicht VE in KG:
8,32
Länge innen:
50 m
Breite innen:
4000 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 50 my, Baufolie, PE, transluzent, Abdeckfolie, Folie, 8260056, 8.260.056, 82.600.56, pe-schutzfolie, abdeckplane, plane, planfolie, ldpe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 37,24*
4 Tage
64
2
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 18,32*
€ 39,83*
Lager 123
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 40,89*
11 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 42,84*
9 Tage
10
2
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 28,32*
€ 42,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 40,89*
€ 48,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,22*
€ 45,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5234* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 81,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.