Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 4000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Flachfolie, 4000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet
LDPE-Flachfolie, 4000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet
Artikel-Nr.:
     7223-XT8260056
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8260056
EAN/GTIN:
     4063963004115
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
  • Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen
  • Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet
  • Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
  • Vielseitig einsetzbar, undurchlässig
  • Strapazierfähig und robust
  • Auf Rolle, mehrfach gefaltet
  • Rollendurchmesser: ca. 165 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 9,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transluzent
Gewicht VE in KG:
8,32
Länge innen:
50 m
Breite innen:
4000 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: Baufolie, PE, transluzent, Abdeckfolie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 36,44*
Lager 7223
87
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,26*
€ 38,86*
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 39,90*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,60*
€ 41,08*
13 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 90 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 180 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 270 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 360 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.