Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 4000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601154
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260056
EAN/GTIN:
     4063963004115
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen · Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet · Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig · Vielseitig einsetzbar, undurchlässig · Strapazierfähig und robust · Auf Rolle, mehrfach gefaltet · Rollendurchmesser: ca. 165 mm · Gewicht pro Rolle: ca. 9, kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
4000 mm
Farbe:
transluzent
Gewicht VE in KG:
8,32
Länge innen:
50 m
Material:
LDPE-Folie
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 50 my, 82.600.56, 8260056, abdeckfolie, abdeckplane, baufolie, folie, ldpe, pe, pe-schutzfolie, plane, planfolie, transluzent, xt8260056
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
64
2
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 18,29*
€ 39,57*
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 40,94*
12 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 42,84*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 73,65*
Lager 5R7J8
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 56,51*
€ 84,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,68*
€ 100,7692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,98*
€ 98,7462
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,41*
€ 96,8779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,13*
€ 91,7847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,45*
€ 83,8355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,29*
€ 71,7451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,51*
€ 67,2469
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 28,255* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.