|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-8260056 Herst.-Nr.: 8260056 EAN/GTIN: 4056705001428 |
| |
|
|  |  |
 | - Vielseitig einsetzbar, optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen
- Hergestellt aus einem großen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
- Ausgelegte Breite: 4000 mm
- Rollenbreite: 1000 mm
- Rollendurchmesser: ca. 165 mm
- Länge: 50 lfm.
- Stärke: 50 µ
- VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transluzent | Material: | LDPE-Folie | Adresse: | Trans-Pak AG Fachgroßhandel für Verpackungsmittel, In der Au 7, 35606 Solms, info@transpak.de, tel. +49 6441 95 55-0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PE, transluzent, Abdeckfolie, Folie, 8260056, 82.60056, 82.600.56 |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,43* | € 36,44* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,26* | € 38,86* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 26,15* | € 39,90* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 2 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 31,60* | € 41,08* |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 2 |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 33,07* | € 41,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6614* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|