Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PadPak Papierpolsterstreifen, 800x200x50mm, 45 Streifen/Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PadPak Papierpolster, 800 x 200 x 50 mm
PadPak Papierpolster, 800 x 200 x 50 mm
PadPak Papierpolsterstreifen, 800x200x50mm, 45 Streifen/Karton
Artikel-Nr.:
     123TP-3000171
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3000171
EAN/GTIN:
     4056705001718
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
papierpolster
  • Besonders kostengünstig und universell einsetzbar
  • Abmessungen: ca. 800 x 200 x 50 (L x B x H)
  • Zur Hohlraumausfüllung und Stossdämpfung, zum Polstern, Fixieren und Einwickeln
  • Reduziert Frachtkosten durch geringes Eigengewicht
  • Aus einlagigem Kraftpapier 90 g/m²
  • Gepackt im Karton
Weitere Informationen:
Material:
2lagiges Kraftpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,88
Länge innen:
800 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Knüllpapier, PadPak, Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Polsterung, Papierpolsterung, Füllmaterial, 3000171, 3.000.171, 30.001.71, papierfüllmaterial, padpack, pad pak, pad pack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
179
1
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 50,46*
1
Frei Haus
ab € 30,17*
€ 50,91*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 54,86*
7 Tage
10
1
€ 3,99*
ab € 34,16*
€ 57,14*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 58,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,86*
€ 65,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,96*
€ 64,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,44*
€ 38,60
pro Paket
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 0,72089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.