Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PadPak Papierpolsterstreifen, 800x200x50mm, 45 Streifen/Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PadPak Papierpolster, 800 x 200 x 50 mm
PadPak Papierpolster, 800 x 200 x 50 mm
PadPak Papierpolsterstreifen, 800x200x50mm, 45 Streifen/Karton
Artikel-Nr.:
     776-PP0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3000171
EAN/GTIN:
     4056705001718
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
transpak papierpolster
  • Besonders kostengünstig und universell einsetzbar
  • Abmessungen: ca. 800 x 200 x 50 (L x B x H)
  • Zur Hohlraumausfüllung und Stossdämpfung, zum Polstern, Fixieren und Einwickeln
  • Reduziert Frachtkosten durch geringes Eigengewicht
  • Aus zweilagigem Kraftpapier
  • Gepackt im Karton
Weitere Informationen:
Länge innen:
800 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
50 mm
Material:
2lagiges Kraftpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,88
Weitere Suchbegriffe: papierpolster, Füllmaterial, 3000171, 3.000.171, 30.001.71, papierfüllmaterial, padpack, pad pak, pad pack, Knüllpapier, PadPak, Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Polsterung, Papierpolsterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
€ 7,90*
ab € 29,83*
€ 50,22*
Lager 776
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 50,65*
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 54,54*
9 Tage
10
€ 3,99*
ab € 33,99*
€ 56,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 58,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 0,66689* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.