| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-3000171 Herst.-Nr.: 3000171 EAN/GTIN: 4056705001718 |
| |
|
| | |
| Besonders kostengünstig und universell einsetzbar- Zur Hohlraumausfüllung und Stoßdämpfung, zum Polstern, Fixieren und Einwickeln
- Reduziert Frachtkosten durch geringes Eigengewicht
- Aus zweilagigem Kraftpapier
- Gebrauchsfertige Stränge in 400, 600 oder 800 mm Länge
- Gepackt im Karton
a 45 Streifen Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | 2lagiges Kraftpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierpolster, PadPak, Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Füllmaterial, 3000171, 30.00171, 30.001.71 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,62* | € 50,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,99* | € 50,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,38* | € 54,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 34,01* | € 57,01* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,32* | € 58,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 45 Stück (ab € 1,00712* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|