Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PadPak Papierpolster, 800 x 200 x 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PadPak Papierpolster, 800 x 200 x 50 mm
PadPak Papierpolster, 800 x 200 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     7223-YT4111282
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     4111282
EAN/GTIN:
     4063963006225
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
transpak papierpolster
  • Besonders kostengünstig und universell einsetzbar
  • Abmessungen: ca. 800 x 200 x 50 (L x B x H)
  • Zur Hohlraumausfüllung und Stossdämpfung, zum Polstern, Fixieren und Einwickeln
  • Reduziert Frachtkosten durch geringes Eigengewicht
  • Aus zweilagigem Kraftpapier
  • Gepackt im Karton
Weitere Informationen:
Material:
2lagiges Kraftpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,88
Länge innen:
800 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: papierpolster, Knüllpapier, PadPak, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
77
€ 7,90*
ab € 29,70*
€ 50,19*
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 50,62*
Frei Haus
ab € 32,28*
€ 54,51*
9 Tage
10
€ 3,99*
ab € 34,08*
€ 56,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 58,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.