Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-A606-13A Herst.-Nr.: 540122 EAN/GTIN: 4252011903382 |
| |
|
| | |
| • 4smarts VoltPlug Duos Mini PD 20W + USB-C Kabel weiß • 20 W Power Adapter • Fast Charge: Lade deine Geräte schneller denn je • Charger ist bis zu 50% kleiner, als ein herkömmliches Ladegerät • Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Uniladegerät, Universalladegerät, usb kabel typ-c weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel weiß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,17* | € 11,69* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,18* | € 11,70* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 11,03* | € 15,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,08* | € 18,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,34* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|