Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner TON Everyday 006R03808 Kompatibel Schwarz 1600 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y488442
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03808
EAN/GTIN:
     0095205593938
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday-Toner in Schwarz, Xerox-Entsprechung für HP CF210A/ CRG-131BK, 1600 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™-Toner-Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits- und Umweltschutz.
Features:
Kompatibel mit Canon imageCLASS MF628 / MF8280 / HP LaserJet Pro 200 M251 / Pro 200 MFP M276
Die Tonerkartusche 006R03808 ergibt ungefähr 1600 Seiten.
Wert: Deutlich günstigerer Preis und sehr viel niedrigere Seitenkosten als Original-Verbrauchsmaterialien.
Zuverlässig: Gestochen scharfe Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit von einer Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
HP + Canon
Kurznummer:
TON Everyday
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Kompatibel
Verbrauchsmaterial-Typ:
Toner
Verpackungstyp:
einzeln
Herst.-Teilenr.:
006R03808
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1600 Seiten
max. Reichweite:
1600 Seiten
Ersetzt Orignal-Typ:
CF210A<br>CRG-131BK
Produkt-Art:
Toner
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HP LaserJet Pro 200 M251,Canon imageCLASS MF8280,HP LaserJet Pro 200 MFP M276,Canon imageC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,36*
€ 26,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.