Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Schwarz wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 131A (CF210A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Schwarz wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 131A (CF210A), Standardkapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Schwarz wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 131A (CF210A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03808
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03808
EAN/GTIN:
     0095205593938
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro 200 M251|HP LaserJet Pro 200 MFP M276
Schwarztoner Seitenleistung:
1600 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
HP 131A
OEM-Code:
CF210A
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
613 g
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
1003 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.