Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite LH3254HS-B1AG 80cm (32") FHD Digital Signage Monitor HDMI/DVI/VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3254HS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     1231-6207-13Y
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH3254HS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570120963
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display

• Energieeffizienzklasse: G

• Größe: 80,0 cm(31,5 Zoll) 16:9, Auflösung: 1.920x1.080 Full HD

• Reaktionszeit: 8 ms, Kontrast: 1.200:1 Panel: LED-IPS

• Anschlüsse: VGA, 1x DVI, 1x DP, 3x HDMI

• Pivot, USB-Hub, Lautsprecher

Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 347,82*
€ 375,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 366,95*
€ 396,91*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 369,08*
€ 397,26*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 370,04*
€ 398,49*
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 370,69*
€ 399,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,31*
€ 475,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,63*
€ 464,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,64*
€ 460,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,69*
€ 441,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-M1700BLACK
ab € 176,60*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,91*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL12
ab € 11,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL12
ab € 24,09*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,11*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01L
ab € 105,13*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01M
ab € 74,73*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 20,01*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 143,49*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.