Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp UP3218KA 80cm (31,5") 8K Profi-Monitor IPS 16:9 DP/USB Pivot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp UP3218KA Computerbildschirm 80 cm (31.5") 7680 x 4320 Pixel 8K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp UP3218KA Computerbildschirm 80 cm (31.5") 7680 x 4320 Pixel 8K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1231-6136-1AR
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-UP3218KA
EAN/GTIN:
     5397184657201
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

• Energieeffizienzklasse: G

• Größe: 80,0 cm (31,5 Zoll) 16:9, Auflösung: 7.680x4.320 8K (Ultra HD)

• Reaktionszeit: 8 ms, Kontrast: 1.300:1 Panel: IPS

• Anschlüsse: 2x DP, 4x USB

• Pivot, Höhenverstellbar, Schwenkbar

Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.846,51*
€ 3.016,26*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.873,99*
€ 3.028,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.874,54*
€ 3.039,00*
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.962,26*
€ 3.128,96*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.039,50*
€ 3.195,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.128,96*
€ 3.723,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.105,96*
€ 3.696,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.029,27*
€ 3.604,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.985,94*
€ 3.553,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.962,26*
€ 3.525,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
MMUP3218KA_3AE3PAE
ab € 16,04*
Zubehör
Dell
MMUP3218KA_3AE5PAE
ab € 49,42*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,37*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,86*
Zubehör
Dell
3218KA_3AE3PAE
ab € 14,34*
Zubehör
Dell
U3218KA_3AE5AE
ab € 18,91*
Zubehör
Dell
3218KA_3AE5PAE
ab € 43,95*
Zubehör
Dell
Y3FRW
ab € 1.832,30*
Zubehör
Dell
9R6W0
ab € 1.253,29*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 73,76*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 123,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.