Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG27WQ LED-Monitor Curved 68,6 cm 27" 2560 x 1440 WQHD VA 400 cd/m² 3000:1 1 ms 2xHDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27WQ LED-Monitor Curved 68,6 cm 27" 2560 x 1440 WQHD VA 400 cd/m² 3000:1 1 ms 2xHDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ LED-Monitor Curved 68,6 cm 27" 2560 x 1440 WQHD VA 400 cd/m² 3000:1 1 ms 2xHDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998707757
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05F0-B01E70
EAN/GTIN:
     4718017556286
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor

ASUS TUF Gaming VG27WQ LED-Monitor Curved 68,6 cm 27" 2560 x 1440 WQHD VA 400 cd/m² 3000:1 1 ms 2xHDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG27WQ - LED-Monitor - Curved - 68,6 cm (27")
  • Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68,6 cm (27")
  • Geschwungener Bildschirm: Ja
  • Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync
  • Bildschirmtyp: VA
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Native Auflösung: WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
  • Pixelpitch: 0.233 mm
  • Helligkeit: 400 cd/m²
  • Kontrast: 3000:1
  • Reaktionszeit: 1 ms (MPRT)
  • Eingangsanschlüsse: 2xHDMI, DisplayPort
  • Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Drehelement, neigbar
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 60,9 cm x 21,12 cm x 38,69 cm
  • Gewicht: 5,9 kg
  • Kennzeichnung: TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2

ASUS TUF Gaming VG27WQ LED–Monitor gebogen 68,6 cm 27" 2560 x 1440 WQHD VA 400 cd/m² 3000:1 1 ms 2xHDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Der TUF Gaming VG27WQ ist ein 68,58 cm (27 Zoll), WQHD (2560x1440), Curved–Monitor mit einer ultra–schnellen Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, entwickelt für professionelle Gamer und alle, die auf der Suche nach immersivem Gameplay sind.

Technische Details:

Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Nein
TV Tuner integriert
Nein
RMS–Leistung
4 W
Anzahl der Lautsprecher
2
Gewicht und Abmessungen
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
211,2 mm
Gewicht
5,9 kg
Höhe
359,9 mm
Breite
609 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
609 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
386,9 mm
Tiefe
44 mm
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Low–Blue–Light–Technologie
Ja
NVIDIA G–SYNC
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9,3 kg
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
558 mm
Verpackungsbreite
692 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Gaming
Ergonomie
Panel–Montage–Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich
–5 – 25 °
Höheneinstellung
12 cm
Slot–Typ Kabelsperre
Kensington
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Kabelsperre–Slot
Ja
Schwenkwinkelbereich
–90 – 90 °
VESA–Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Bildschirm
Pixel Abstand
0,233 x 0,233 mm
Digital vertikale Frequenz
30 – 185 Hz
Panel–Typ
VA
Natives Seitenverhältnis
16:9
Digital horizontale Frequenz
30 – 185 kHz
Blickwinkel, horizontal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Bildschirmdiagonale
68,6 cm
Blickwinkel, vertikal
178 °
High Dynamic Range Video Unterstützung
Ja
Sichtbare Größe (horizontal)
59,8 cm
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Bildschirmtechnologie
LED
Helligkeit (peak)
400 cd/m²
Bildschirmauflösung
2560 x 1440 Pixel
sRGB Abdeckung (klassisch)
120 %
Kontrastverhältnis (dynamisch)
3000:1
Bildschirmkrümmung
150 cm
Bildschirmform
Geschwungen
Sichtbare Größe (vertikal)
33,6 cm
HD–Typ
Full HD
sRGB
Ja
3D
Nein
Bildschirmdiagonale (cm)
68,6 cm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Nein
Kopfhörer–Konnektivität
3,5 mm
HDCP
Ja
DisplayPorts–Version
1.2
HDMI–Version
2.0
Kopfhörerausgänge
1
Audioanschlüsse
Nein
Anzahl HDMI–Anschlüsse
2
Integrierter USB–Hub
Nein
Kopfhörerausgang
Ja
HDMI
Ja

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 7,50*
ab € 190,31*
€ 215,91*
€ 6,78*
ab € 209,41*
€ 234,17*
1 Tag
44
€ 2,00*
ab € 210,06*
€ 235,57*
2 Tage
139
€ 4,50*
ab € 212,72*
€ 238,03*
Lager 7405
138
€ 1,00*
ab € 255,49*
€ 283,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.