Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 22B2H 54,7cm (21,5") FHD Office Monitor 16:9 VGA/HDMI 200cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6123-1CW
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     22B2H/EU
EAN/GTIN:
     4038986127165
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

• Energieeffizienzklasse: E

• Größe: 54,7 cm(21,5 Zoll) 16:9, Auflösung: 1.920x1.080 Full HD

• Reaktionszeit: 7 ms, Kontrast: 3.000:1 Panel: VA/PVA/MVA/AMVA

• Anschlüsse: 1x HDMI, VGA,

• Neigbar, höhenverstellbar, VESA 100 x 100 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,96*
€ 84,65*
€ 6,78*
ab € 64,37*
€ 85,14*
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 85,15*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 89,69*
Lager 1231
1
€ 3,51*
ab € 71,96*
€ 93,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.